Cat.6 U/UTP Verlegekabel, 305 m, simplex, Dca-s2,d2,a1 Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile: 1GBit Ethernet 250 MHz Übertragungsfrequenz PoE Power o...
Ethernetkabel der Kategorie 5, Klasse D für hochflexible Anwendungen Industrial Ethernet Leitung Cat.5 für Torsionsapplikationen (± 180°); 2 paarig; Außenmantel PUR mit AWM-Zulassung; Aufbau 2x2xAW...
Netzwerkleitungen Cat. 7 halogenfrei Typ SLAN 1000 S/FTP. Gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801; Aufbau: 4 x 2 x AWG 23/1, Aderisolation: SFS-PE geschäumt, Aderdurchmesser: 1,37 mm, Paarschirm aus Alu-V...
Länge auf Rolle (metrisch): - Produktpalette: - Mantelfarbe: Grau Anzahl der Adernpaare: 4 Leitermaterial: Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht Drahtdurchmesser: 24 AW...
Datenkabel Kat.7A blau 4P S/FTP AWG23 AMJ1300-4P-Dca-T1000Kupferkabel S/FTP beschreiben gemäß EN50173-1 Kabel mit individueller Paarschirmung aus Aluminiumfolie umgeben von einem Geflecht als Gesam...
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. - 10GBit Ethernet - 1250 MHz Übertragungsfrequenz - Permanent Link zertifiziert - PoE, PoE+, Power over Ethernet Unterstützung ...
Nach EN 50525-2-31. Installation im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für geschützte feste Verlegung, in oder auf Beleuchtungsanlagen o...
Cat.7A S/FTP Verlegekabel, 1000 Meter, simplex, B2ca DIGITUS® Cat.7A S/FTP Verlegekabel 4x2x AWG22/1 bis zu 1500 MHz. Der halogenfrei Kabelmantel ist konform zu der Norm IEC 60332-3-24, FRNC-C, LSZ...
Ethernet-Kabel, 2170589, LAPP Das 2170589 ist ein flexibles Cat.6A-Ethernet-Kabel mit Fast-Connect-Design für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot und kurzen Übertragungsstrecken. Features * Mas...