Die equip ® Installationskabel werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und gründlich geprüft um die Industrie Standards, die von der EIA / TIA, ISO und EN-Norm vorgegeben sind zu erfüllen. ...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Grau Anzahl der Adernpaare: 4 Leitermaterial: Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht Drahtdurchmesser: 2...
YELLONET 1000 S/FTP 1000 MHz 4x2xAWG23 KAT.7/2x(4x2xAWG23) KAT.7 Einsatzbereich: Installationskabel für den Einsatz in strukturierten Gebäudeverkabelungen nach ISO/IEC 11801 und EN 50173 Bestens ge...
Netzwerkkabel, BS08-81031007, shiverpeaks Das BS08-81031007 ist ein Installationskabel, Cat. 7, S/FTP, PIMF, halogenfrei, Bandbreite 600 MHz, 100,0 m. Auch für die strukturierte Gebäude-Innenverkab...
Massivdraht Netzwerk-Installationskabel der Kategorie 6A für strukturierte Gebäudeverkabelung Twisted Pair Installationskabel Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung Für den Einsatz in 10-G...
DRAKA UC300 HS24 SF/UTP H AWG 24 grau, 100 m Ring Leiter: Cu-Draht, blank Ø 0,51 mm (AWG24) Isolierung: Polyethylen, Ø 0,95 mm Verseilung: 2 Adern zum Paar Verseilung: 4 Paare zur Seele Gesamtschir...
Datenkabel Kat.7A blau 4P S/FTP AWG22 AMJ1600-4P-Eca-T500Kupferkabel S/FTP beschreiben gemäß EN50173-1 Kabel mit individueller Paarschirmung aus Aluminiumfolie umgeben von einem Geflecht als Gesamt...
Das Cat.6 Installations-Kabel eignet sich für die sekundäre & tertiäre Gebäude-Verkabelung, entspricht den Normen ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-5-1 und unterstützt Frequenzen bis 250-MH...
Länge auf Rolle (metrisch): - Produktpalette: - Mantelfarbe: Grau Anzahl der Adernpaare: 4 Leitermaterial: Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht Drahtdurchmesser: 24 AW...