| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-78774876 Herst.-Nr.: 1567362 EAN/GTIN: 4016139235363 |
| |
|
| | |
| CCA bezeichnet bi-metallische ein- und mehradrige Leitungen/Kabel mit kupfer-plattiertem Aluminiumkern für höherfrequente Einsatzbereiche. Spezifikationserklärung: Der sog. Skin-Effekt oder auch Stromverdrängung genannt, ist eine physikalische Erscheinung, die von höherfrequenten Wechselströmen hervorgerufen wird. Die Stromdichte im Inneren des Leiters wird mit steigender Frequenz geringer als die an der Außenfläche. Der innere Querschnittsbereich eines mit hochfrequentem Wechselstrom durchflossenen Leiters übernimmt praktisch keinerlei Übertragungsfunktion. Das Netzwerkkabel - CCA stellt somit eine echte kostengünstige und gewichtsreduzierte Alternative zur herkömmlichen Vollkupferleitung und dies bei gleichwertigen Leistungs- und Übertragungscharakteristiken. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 12 mm | Merkmale | Kabellänge | 100 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | U/FTP (STP) | | Produktfarbe | Weiß | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Leitermaterial | Kupferverkleidetes Aluminium (CCA) | | Kabeltyp | Kabel auf Rolle | | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T | | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet | | AWG Kabelgröße | 24 | | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Frequenz | 250 MHz | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | | Enthält nicht | Halogen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |