Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fast Ethernet PoE + VDSL Extender, 802.3 af/at


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-82060
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-82060
EAN/GTIN:
     4016032365334
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel

Fast Ethernet PoE + VDSL Extender, 802.3 af/at

Die perfekte Power-over-Ethernet Lösung für eine optimale und kostengünstige Verlängerung (bis zu 500m) Ihres bestehenden Netzwerkes.

Produktvorteile:

  • Das Extender Set ist die perfekte Lösung für eine optimale Netzwerkverlängerung bis zu 500m
  • Dank der PoE Funktion ist ein zusätzliches Netzteil für die angeschlossenen Geräte nicht erforderlich

Der Digitus DN-82060 ist ein 10 / 100Mbps Fast Ethernet VDSL Extender mit Power over Ethernet (PoE) Funktionalität. Der Sender wird über PoE mit Strom versorgt, so benötigen Sie kein zusätzliches Netzteil und können das Gerät auch dort verwenden, wo keine Stromleitungen oder Steckdosen vorliegen. PoE wird über Koaxial- oder RJ45 Netzwerkkabel zum Empfänger übertragen, sodass Sie eine maximale Verlängerung von bis zu 500m erreichen können.

Technische Daten:

  • Ethernet IEEE802.3 / 802.3u / IEEE802.3 af/at
  • Ethernet Geschwindigkeit: 10/100Mbps Fast Ethernet
  • Übertragungsdistanz bis zu 500m
  • Übertragung über Coax oder RJ45
  • Koaxial: BNC
  • Kein zusätzliches Netzteil notwendig
  • PoE - Power over Ethernet
  • Betriebstemperatur: 0°C bis 55°C
  • Abmessungen (L x B x H): 82 mm x 63.2 mm x 25 mm
  • Gewicht: 200 g
  • Optionale Stromversorgung: 48 VDC / 1 A - 54 VDC / 0,9 A, DC-Stecker: 5,5 / 2,5 mm
  • Industrielle Nutzung: false
  • PoE Injektor: false
  • Anschluss 1: RJ45
  • Modus: Kupfer
  • Ethernet Geschwindigkeit: Fast Ethernet
Weitere Informationen:
Industrielle Nutzung:
false
PoE Injektor:
false
Anschluss 1:
RJ45
Modus:
Kupfer
Ethernet Geschwindigkeit:
Fast Ethernet
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,41*
€ 213,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,64*
€ 206,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,57*
€ 200,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,87*
€ 197,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,77*
€ 184,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.