Transformator 86023Einphasen- Steuer- und Trenntransformator nach EN 61558 berührungsgeschützt nach EN 60529 Isolationsklasse T 60/B Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung...
Sekundär-Nennspannung = 24V ac Nennleistung = 10VA Primär-Nennspannung = 115 V ac, 230 V ac Anzahl der Ausgänge = 2 Länge = 68mm Breite = 22.8mm Tiefe = 57mm Abmessungen = 68 x 22.8 x 57mm Gewicht ...
Sekundär-Nennspannung = 18V ac Nennleistung = 10VA Primär-Nennspannung = 115 V ac, 230 V ac Anzahl der Ausgänge = 2 Länge = 68mm Breite = 22.8mm Tiefe = 57mm Abmessungen = 68 x 22.8 x 57mm Gewicht ...
Das Niedervolt-Sicherheits-Stecksystem kann fur zahlreiche Anwendungen im Niedervoltbereich, von 12-48V verwendet werden. Der Steckverbinder kann fur Kabel bis 2,5mm? verwendet werden. Durch die in...
Stecker-Trafo fur Power LED Steckertrafo zum Betreiben von Power LEDs, Steckerkonverter mit Schnurschalter, Schutzart IP40, Isolationsklasse II, geeignet fur 1/3W Power LED Reihenanschluss, Einspei...
SMD-Transformator, Typ=749251030, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.7 mm, Frequenz, max.=1 MHz, Frequenz, min.=-999, Höhe=5.33 mm, Induktivität=180 µH, Isol...
Dehner Elektronik SPF 100-24VSP LED-Trafo,LED-Treiber Konstantspannung 100 W 4.1 A 24 V Möbelzulassung,Überlastschutz,Überspannung 1 St. LED Netzteil Treiber SPF 100-24VSP Dehner Elektronik GmbH Ko...