Transformator 86021Einphasen- Steuer- und Trenntransformator nach EN 61558 berührungsgeschützt nach EN 60529 Isolationsklasse T 60/B Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung...
SMD-Transformator, Typ=750319565, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10.9 mm, Frequenz, max.=250 kHz, Frequenz, min.=250 kHz, Höhe=11.9 mm, Induktivität=256 µH...
Sekundär-Nennspannung = 8V ac Nennleistung = 30VA Primär-Nennspannung = 115 V ac, 230 V ac Anzahl der Ausgänge = 2 Länge = 68mm Breite = 35.8mm Tiefe = 57mm Abmessungen = 68 x 35.8 x 57mm Gewicht =...
Sekundär-Nennspannung = 15V ac Nennleistung = 42VA Primär-Nennspannung = 115 V ac, 230 V ac Anzahl der Ausgänge = 2 Länge = 83.5mm Breite = 39mm Tiefe = 70mm Abmessungen = 83.5 x 39 x 70mm Gewicht ...
Transformator 86023Einphasen- Steuer- und Trenntransformator nach EN 61558 berührungsgeschützt nach EN 60529 Isolationsklasse T 60/B Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung...