Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Transformator, 1:30, 500VAC, 80 V, 180uH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30189976
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     749251030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
SMD-Transformator, Typ=749251030, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.7 mm, Frequenz, max.=1 MHz, Frequenz, min.=-999, Höhe=5.33 mm, Induktivität=180 µH, Isolationsspannung=500 VAC, Länge=6.9 mm, Nennstrom=10 A, Primary DC Resistance=6 mΩ, Secondary DC Resistance=0.48 Ω, Betriebsspannung=80 V, Verhältnis=1:30
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
3 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Weitere Suchbegriffe: würth elektronik trafo, netztrafo, SMD-Transformator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.