Transformator 86051Einphasen- Steuer- und Trenntransformator nach EN 61558 berührungsgeschützt nach EN 60529 Isolationsklasse T 60/B Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung...
SMD-Transformator, Typ=78931812515, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8.3 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=4.1 mm, Induktivität=86 µH, Isola...
Transformator 86041Einphasen- Steuer- und Trenntransformator nach EN 61558 berührungsgeschützt nach EN 60529 Isolationsklasse T 60/B Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung...
Sekundär-Nennspannung = 24V ac Nennleistung = 10VA Primär-Nennspannung = 115 V ac, 230 V ac Anzahl der Ausgänge = 2 Länge = 68mm Breite = 22.8mm Tiefe = 57mm Abmessungen = 68 x 22.8 x 57mm Gewicht ...
Sekundär-Nennspannung = 18V ac Nennleistung = 10VA Primär-Nennspannung = 115 V ac, 230 V ac Anzahl der Ausgänge = 2 Länge = 68mm Breite = 22.8mm Tiefe = 57mm Abmessungen = 68 x 22.8 x 57mm Gewicht ...