24 V Gleichspannung (DC) für LEDs bis 12 W Gesamtlast Mit unseren LED-Trafos lassen sich sämtliche LED-Leuchtmittel ohne großen Aufwand mit ausreichend Strom versorgen. Der Anschluss ist mittels in...
Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator kann auf Grund der hoheren Schutzart problemlos im Au?enbereich verwendet werden, lasst sich aber z. B. auch beim Mobelbau verwenden, da die MM-Kennzei...
SMD-Transformator, Typ=750319077, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10.9 mm, Frequenz, max.=150 kHz, Frequenz, min.=150 kHz, Höhe=11.9 mm, Induktivität=42 µH,...
Dehner Elektronik SPF 24-24VSP LED-Trafo,LED-Treiber Konstantspannung 24 W 1 A 24 V Möbelzulassung,Überlastschutz,Überspannung 1 St. LED Netzteil Treiber SPF 24-24VSP Dehner Elektronik GmbH Konstan...
Speziell für LED-Beleuchtungen konzipierte Stromversorgung. Die Konstant-Spannungsquelle ist für LED-Beleuchtungen geeignet, bei denen eine Steuerelektronik z.B. zur Helligkeitsregelung vorgeschalt...
Sekundär-Nennspannung = 18V ac Nennleistung = 18VA Primär-Nennspannung = 115 V ac, 230 V ac Anzahl der Ausgänge = 2 Länge = 68mm Breite = 27.6mm Tiefe = 57mm Abmessungen = 68 x 27.6 x 57mm Gewicht ...
SMD-Transformator, Typ=750313974, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10.9 mm, Frequenz, max.=200 kHz, Frequenz, min.=300 kHz, Höhe=11.4 mm, Induktivität=40 µH,...
Dehner Elektronik SPF 35-12VSP LED-Trafo,LED-Treiber Konstantspannung 35 W 2.9 A 12 V Möbelzulassung,Überlastschutz,Überspannung 1 St. LED Netzteil Treiber SPF 35-12VSP Dehner Elektronik GmbH Konst...