Sekundär-Nennspannung = 24V ac Nennleistung = 30VA Primär-Nennspannung = 115 V ac, 230 V ac Anzahl der Ausgänge = 2 Länge = 68mm Breite = 35.8mm Tiefe = 57mm Abmessungen = 68 x 35.8 x 57mm Gewicht ...
Power-LED-Trafo 190-265V für RGB-Lichtsystem Power LED Trafo für RGB-Lichtsystem. Unabhängiger Konverter, Schutzart IP40, Isolationsklasse II, Lichtsteuerung - Ein/Ausschaltung und Dimmbarkeit - du...
SMD-Transformator, Typ=78931812515, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8.3 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=4.1 mm, Induktivität=86 µH, Isola...
Speziell für LED-Beleuchtungen konzipierte Stromversorgung, besonders kompakte und flache Bauweise. Geeignet für diverse LED-Anwendungen im Innenbereich. (z.B. Dekoration, Möbeleinbau, Zwischendeck...
LED-Trafo 350mA 15W 3f.Vert.2m+St dim DA 61500301705Dimmbarer Sicherheitstransformator 350mA, Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, mit zwei 3-fach Verteiler, max. zulässige Länge der Sekundärle...