Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Transformator, 1:3.13, 2.5kV, 86uH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374232
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     78931812515
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
SMD-Transformator, Typ=78931812515, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8.3 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=4.1 mm, Induktivität=86 µH, Isolationsspannung=2.5 kV, Länge=12.6 mm, Nennstrom=250 mA, Primary DC Resistance=60 mΩ, Secondary DC Resistance=230 mΩ, Verhältnis=1:3.13
Weitere Suchbegriffe: würth elektronik trafo, netztrafo, SMD-Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
900
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 4,93*
2 Tage
899
1
€ 14,99*
ab € 3,85*
€ 9,05*
Lager 115
900
1
€ 5,95*
ab € 5,75*
€ 9,61*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.