| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75210650 Herst.-Nr.: 86021 EAN/GTIN: 4048879079044 |
| |
|
| | |
| Transformator 86021 Einphasen- Steuer- und Trenntransformator nach EN 61558 berührungsgeschützt nach EN 60529 Isolationsklasse T 60/B Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: | nein | Ausgeführt als Trenn-Transformator: | ja | Ausgeführt als Spar-Transformator: | nein | Primärspannung 1: | 400 V | Sekundärspannung 1: | 230 V | Bemessungsscheinleistung: | 500 VA | Kurzschlussfest: | nein | Breite: | 150 mm | Höhe: | 107 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klingeltransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, murr trafo 500va, klingeltrafo, murr einphasentrafo, 1-Phasen-Steuertrafo, Einphasen-Steuertrafo, Einphasen-Trocken-Transformator |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 77,03* | € 95,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 79,98* | € 96,04* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 80,28* | € 96,93* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 80,97* | € 97,74* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 110,66* | € 129,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|