Die Spotlight Cam Plus ist dank Nachtsicht in Farbe, benutzerdefinierbare Bewegungserkennung und zwei hellen, bewegungsaktivierten Lichtern dein bester Schutz für alle Bereiche, die nicht einsehbar...
Die 5MP H.265 PoE-IR Netzwerkkamera für den Innen- und Außenbereich von TRENDnet, Modell TV-IP1515PI, bietet Tag- und Nachtüberwachung mit einer Nachtsichtreichweite von bis zu 30 Metern. Diese Net...
WLAN-Überwachungssystem WR120 SET M7B Set bestehend aus 3 MP-Kamera WR120B4 und Empfänger mit 7 Zoll Touch-Bildschirm. Tag/Nacht-Kamera (IP66) zur Wand- und Deckenmontage. IR-Ausleuchtung bis 20 m....
Die erweiterte 4K-Auflösung erfasst 4x mehr Details, so dass Sie Gesichter ohne Verzerrung heranzoomen können. Erhalten Sie sofortige Bewegungsalarme und Live-Stream-Videos oder entscheiden Sie sic...
ÜBERSICHT Kundenanforderungen hinsichtlich Sicherheit variieren. Deshalb entwickelt und fertigt Hikvision Netzwerkkameras für die unterschiedlichsten Anforderungen - von der allgemeinen Videoüberwa...
Die ebode IPV38 Kamera ist die neue Generation von Indoor-Kameras mit einer einfachen Benutzeroberfläche. Mit der Apple und Android App und kostenlos DDNS können Sie, wo immer Sie sind und immer Ih...
Die Video-Außenstationen der Serie PES PRO IP ergänzen IP-fähige Anlagen im Ein- und Mehrfamilienhaus. Designgleich zur Serie PES PRO | Aufputz punkten die Außenstationen auch hier mit beleuchteten...
Kamera IP Multisensor 8MP3mm Fix, AI IPSCAMA08F04AIP Panorama Kamera Serie Advance, 4 Optiken mit Festbrennweite 3.3 mm, Auflösung 8MP@30 fps, IR-LED mit 30 m Reichweite, Bildwinkel horizontal 180°...