| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1464647 Herst.-Nr.: 1464647 EAN/GTIN: 5056279062336 |
| |
|
| | |
| Innen/Außen = Innenbereich Analog/Netzwerk = Netzwerk Formfaktor = Feststehend PoE = Nein Sensorgröße = 2.07MP Vandalensicher = Nein Audio-Unterstützung = Ja Brennweite = 2.8 → 12mm Tiefe = 130 mm
CCTV-Netzwerkkamera für den Innenbereich von RS Pro, Auflösung 1920 x 1080Diese CCTV-Kamera für den Innenbereich von RS Pro bietet dank des 2-MP-Sony Exmor-Bildsensors eine hochwertige Videoausgabe mit einer Auflösung von bis zu 1920 x 1080 p. Da die Kamera drei Videostreams in drei verschiedenen Codec-Formaten unterstützen kann - H.264, MPEG4 und MJPEG - können Sie Ihren Standort gleichzeitig auf einem lokalen Monitor und Smartphone überwachen und den Videoausgang in drei verschiedenen Auflösungen aufzeichnen. Als echte Tag- und Nacht-Kamera kann sie mit einem 2,8-ca.-12-mm-DC-CS-Objektiv verwendet werden, das mit RS Pro erhältlich ist und Ihre Kamera automatisch an verschiedene Lichtverhältnisse anpassen kann. Die Konformität dieses Produkts mit der neuesten Version von ONVIF (Open Network Video Interface Forum) gewährleistet, dass Sie die Kamera einfach an einen Netzwerk-Videorekorder (NVR) anschließen können. Sie können jederzeit, überall und über das Internet auf Live- und aufgezeichnete Videoausgänge zugreifen.Eigenschaften und Vorteile• CCTV-Kamera für den Innenbereich von RS Pro mit 2 MP Sony Exmor Bildsensor • Maximale Auflösung von 1920 x 1080 p • Tiefe von 130 mm • Option zur Verwendung mit 2,8 ∼12 mm DC cs-Objektiv für Automatische Anpassung an die Lichtverhältnisse • Feste CCTV-Überwachung für den Innen- und Außeneinsatz • Kompatibel mit der neuesten Version von ONVIF für den Einsatz mit NVRs • Operating voltage of 12 V DCRS PRO.Mit unserer Eigenmarke RS PRO bieten wir Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, preiswerten Produkten für mehr Wahlmöglichkeiten. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Weitere Informationen: | | Innen/Außen: | Innenbereich | Analog/Netzwerk: | Netzwerk | Formfaktor: | Feststehend | PoE: | Nein | Sensorgröße: | 2.07MP | Vandalensicher: | Nein | Audio-Unterstützung: | Ja | Brennweite: | 2.8 → 12mm | Tiefe: | 130 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbkamera, Überwachungskamera, überwachungskamera indoor, farbkamera, 1464647, Sicherheit & Eisenwaren, CCTV und Sicherheitsüberwachung, RS PRO, IHC200, Security & Ironmongery, CCTV & Security Surveillance, CCTV Cameras |
| | |
| |