Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TV-IP1515PI 5MP Dome Indoor / Outdoor PoE Day/Night


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TV-IP1515PI 5MP Dome Indoor / Outdoor PoE Day/Night
TRENDnet TV-IP1515PI 5MP Dome Indoor / Outdoor PoE Day/Night
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1553
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TV-IP1515PI
EAN/GTIN:
     710931111521
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera

Die 5MP H.265 PoE-IR Netzwerkkamera für den Innen- und Außenbereich von TRENDnet, Modell TV-IP1515PI, bietet Tag- und Nachtüberwachung mit einer Nachtsichtreichweite von bis zu 30 Metern. Diese Netzwerkkamera bietet ganzjährige Überwachung mit einem wetterfesten IP66-Gehäuse für den Einsatz im Freien. Sie zeichnet bis zu 5 MP HD-Video mit 20 Bildern pro Sekunde im platzsparenden H.265-Komprimierungsformat auf.

  • Einfache Cloud-P2P-QR-Code-Installation
  • 5MP HD-Video (2592 x 1920) mit 20 fps
  • Nachtsicht IR-LEDs für Nachtsicht bis zu 30m
  • Eingebautes Mikrofon für Einweg-Audio
  • Outdoor ip66 gehäuse
  • Digital Wide Dynamic Range Bildkontrastausgleich
  • Sparen Sie Installationskosten dank Power over Ethernet (PoE)
  • Programmierbare Bewegungserkennungsaufzeichnung und E-Mail-Benachrichtigung
  • Micro-SD-Kartensteckplatz (bis zu 256 GB)
  • Kostenlose Sentinel iOS- und Android-Mobilanwendungen
  • Kostenlose View Manager PC-Software
  • NDAA/TAA-konform
  • ONVIF (Profil S)
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
IP Überwachung
Produkttyp:
Dome-Netzwerkkamera
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
TV-IP1515PI, Witterungsversiegelung, Anleitung zur Schnel...
Bauform:
Fixed-Dome
Schnittstelle:
LAN
ONVIF:
ja
Bildsensortyp:
1/2,7 Zoll CMOS-Sensor
Auflösung:
5 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel):
2592 x 1920
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde):
20
Kompressionsverfahren:
H.265/H.264
Objektivtyp:
Fixes Objektiv
Objektivbrennweite:
3,6 mm @ F1.6
Blickwinkel horizontal:
79 °
Blickwinkel vertikal:
56 °
Blickwinkel diagonal:
106 °
Automatischer IR Sperrfilter:
ja
Tag/Nacht Modus:
ja
IR LED:
ja
IR-Reichweite (max.):
30 m
WDR Technologie:
WDR
Speicherkartenslot:
ja
Power over Ethernet (PoE):
ja
Schutzklasse:
IP66
Schutzart (IP Code):
IP66 | IP67
Für den Aussenbereich geeignet:
ja
Netzanschluss:
Kleingerätestecker
Betriebstemperatur min.:
-30 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Gewicht:
440 g
Verpackungshöhe:
130 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.55 kg
Bruttogewicht:
0,55
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
2.38
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkamera, SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, trendnet ip-kamera, ir überwachungskamera, IPSurveillance, Bewegungserkennung, Camera, überwachungskamera, IPCamera, PoE, SecurityCamera, ONVIF, WDR, Nachtsicht, NetworkSurveillance, kamerasysteme, Videoüberwachung, IPCam, Außenbereich, überwachungssysteme, Kamera
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.