|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-52668078 Herst.-Nr.: IPSCAMA08F04A EAN/GTIN: 8023903398939 |
| |
|
|  |  |
 | Kamera IP Multisensor 8MP3mm Fix, AI IPSCAMA08F04A IP Panorama Kamera Serie Advance, 4 Optiken mit Festbrennweite 3.3 mm, Auflösung 8MP@30 fps, IR-LED mit 30 m Reichweite, Bildwinkel horizontal 180°. Kompatibel ONVIF (Profil S und Profil G). Videoanalysefunktionen: Szenenwechselerkennung, Gesichtserkennung, Video-Manipulationserkennung, Linienüberschreitung (Unterscheidung zwischen Menschen / Fahrzeugen), Erfassung Eingang / Ausgang / Eindringen in den Bereich (Unterscheidung zwischen Menschen / Fahrzeugen), Zählung von Personen / Fahrzeugen auf Linie. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Panorama | Montageart: | Wand/Decke | Einsatzgebiet: | universal | Übertragung: | Twisted Pair | Protokoll: | herstellerspezifisch | Power over Ethernet (PoE): | 802.3 af (PoE) | Bildsystem: | PAL | Eigenschaft Bildsystem: | Farbe | Brennweitengröße: | 33 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.810,26* | € 2.032,17* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.831,51* | € 2.051,57* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 2.037,38* | € 2.276,27* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|