Gewindegröße = M30 x 1,5 Ausgangstyp = PNP Schließer Erfassungsbereich = 20 mm Anschlusstyp = 2-m-Kabel IP Schutzart = IP67 Länge = 60mm Der zylindrische Näherungssensor der Omron Serie E2B ist per...
44650 - BI15-CK40-AD4X-H1141 / Induktiver Sensor quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 5 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT-GF30-V0 DC 2-Draht, 10...65 VDC, Schließer, Steckverbinder M...
Kapazitiver Sensor, M18 x 1 / L = 84 mm, Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar, Öffner, DC PNP, 2 m PVC-Kabel, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Schaltfrequenz 50 Hz
Sensortechnik = Induktiv Ausgangstyp = NPN Erfassungsbereich = 20 mm Anschlusstyp = Kabel IP Schutzart = IP67 Länge = 30mm Montagetyp = Bündig Die SchweißNäherungssensoren der Serie E2EW von Omron ...
Kapazitiver Sensor, M12 x 1 / L = 60 mm, Schaltabstand 1...6 mm bündig einbaubar, Schließer, DC NPN, M12 Steckverbindung, IP 65, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Schaltfrequenz 50 Hz
Schaltabstand: 1,5 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Nennspannung: 8 V Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Metall, Schaltabstand: 1,5 mm, Ausführung des ele...
Kapazitiver Sensor, M18 x 1 / L = 84 mm, Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar, Öffner, DC NPN, 2 m PVC-Kabel, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Schaltfrequenz 50 Hz