Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 35 mm; Schaltabstand 3 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC PNP; 3,5 m PVC-Kabel; M12 Steckverbindung; IP67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur 0...70 °C; Schaltfrequ...
Kapazitiver Sensor, Ø 34 / L = 93 mm, Schaltabstand 20 mm nicht bündig einbaubar, Schließer, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 65, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Schaltfrequenz 40 Hz
Gewindegröße = M30 x 1,5 Ausgangstyp = PNP Erfassungsbereich = 22 mm Versorgungsspannung = 10 → 30 V Länge = 58mm Der Sensor der Omron Serie E2EQ hat eine Beschichtung und das Grundmaterial ist Mes...
Induktiver Sensor, Ø 3 / L = 27 mm, Schaltabstand 1 mm nicht bündig einbaubar, Schließer, DC PNP, 2 m PVC-Kabel, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur 0...70 °C, Schaltfrequenz 5000 Hz