Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 40 mm; Schaltabstand 12 mm bündig einbaubar; Schließer; DC PNP/NPN; 5 m PVC-Kabel; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 25 Hz
Induktiver Sensor, ? 6,5 / L = 50 mm, Schaltabstand 1 mm bundig einbaubar, Offner, DC PNP, M8 Steckverbindung, IP 65, IP 67, (mit vorschriftsgema? aufgeschraubter ifm-Buchse), 3-Leiter, Umgebungste...
Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 45 mm; Schaltabstand 22 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC PNP/NPN; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -40...8...
Induktiver Sensor, 28 x 10 x 16 mm, Schaltabstand 4 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, 2 m PVC-Kabel, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 ?C, Schaltfrequenz 2000 Hz
Text Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Metall, Schaltabstand: 4 mm, Ausführung des Schaltausgangs: PNP, Ausführung der Schaltfunktion: antivalent, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 5...