Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstand 15 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...8...
Induktiver Sensor, M30 x 1,5 / L = 81 mm, Schaltabstand 10 mm bundig einbaubar, Schlie?er, DC NPN, 2 m PVC-Kabel, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 250 Hz
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 8 mm bündig einbaubar; Schließer; DC PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; S...
Typ = Näherungssensor Serie = SRBG LED-Anzeige = Ja IP Schutzart = IP67 Betrieb = Öffner Betriebstemperatur min. = -25°C Betriebstemperatur max. = +70°C Modellnummer = 3568056 SRBG-Sensorboxen sind...
Induktiver Sensor, M30 x 1,5 / L = 81 mm, Schaltabstand 15 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, 6 m PVC-Kabel, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 250 Hz
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC PNP/NPN; 2 m PUR-Kabel; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -20...60 °C; Schalt...