E57PS-12SPC2-C2_Näherungsschalter, E57P Performance Short Body Serie, 1 Ö, 3-Draht, 10 - 48 V DC, M12 x 1 mm, Sn= 2 mm, bündig, PNP, Edelstahl, 2 m Anschlussleitung Spannungsart: DC, Kaskadierbar: ...
Induktiver Sensor, mit erhohtem Schaltabstand, Bemessungsschaltabstand 15 mm, bundig, Gewinderohr, M30 x 1,5, lange Version, Messing verchromt, Faktor 1 fur alle Metalle, Schutzart IP68, magnetfeld...
E57P-30UNN15-C2_Näherungsschalter, E57P Performance Serie, 1 S, 3-Draht, 10 - 48 V DC, M30 x 1.5 mm, Sn= 15 mm, nicht bündig, NPN, Edelstahl, 2 m Anschlussleitung Spannungsart: DC, Kaskadierbar: fa...
Induktiver Sensor, mit WeldGuard? Beschichtung, Bemessungsschaltabstand 15 mm, bundig, Gewinderohr, M30 x 1,5, Messing, PTFE-beschichtet, Frontkappe mit spezial Beschichtung, thermisch und mechanis...
E57PS-12UNC4-C2_Näherungsschalter, E57P Performance Short Body Serie, 1 Ö, 3-Draht, 10 - 48 V DC, M12 x 1 mm, Sn= 4 mm, nicht bündig, NPN, Edelstahl, 2 m Anschlussleitung Spannungsart: DC, Kaskadie...
E57P-30UPN15-C2_Näherungsschalter, E57P Performance Serie, 1 S, 3-Draht, 10 - 48 V DC, M30 x 1.5 mm, Sn= 15 mm, nicht bündig, PNP, Edelstahl, 2 m Anschlussleitung Spannungsart: DC, Kaskadierbar: fa...
E57PS-12UPC4-C2_Näherungsschalter, E57P Performance Short Body Serie, 1 Ö, 3-Draht, 10 - 48 V DC, M12 x 1 mm, Sn= 4 mm, nicht bündig, PNP, Edelstahl, 2 m Anschlussleitung Spannungsart: DC, Kaskadie...
E57PS-12SNC2-C2_Näherungsschalter, E57P Performance Short Body Serie, 1 Ö, 3-Draht, 10 - 48 V DC, M12 x 1 mm, Sn= 2 mm, bündig, NPN, Edelstahl, 2 m Anschlussleitung Spannungsart: DC, Kaskadierbar: ...
E57PS-18SNC5-C2_Näherungsschalter, E57P Performance Short Body Serie, 1 Ö, 3-Draht, 10 - 48 V DC, M18 x 1 mm, Sn= 5 mm, bündig, NPN, Edelstahl, 2 m Anschlussleitung Spannungsart: DC, Kaskadierbar: ...
E57PS-12SPC2-Q_Näherungsschalter, E57P Performance Short Body Serie, 1 Ö, 3-Draht, 10 - 48 V DC, M12 x 1 mm, Sn= 2 mm, bündig, PNP, Edelstahl, Steckverbindung M12 x 1 Spannungsart: DC, Kaskadierbar...
E57PS-12UNC4-Q_Näherungsschalter, E57P Performance Short Body Serie, 1 Ö, 3-Draht, 10 - 48 V DC, M12 x 1 mm, Sn= 4 mm, nicht bündig, NPN, Edelstahl, Steckverbindung M12 x 1 Spannungsart: DC, Kaskad...
E57PS-18UNC8-C2_Näherungsschalter, E57P Performance Short Body Serie, 1 Ö, 3-Draht, 10 - 48 V DC, M18 x 1 mm, Sn= 8 mm, nicht bündig, NPN, Edelstahl, 2 m Anschlussleitung Spannungsart: DC, Kaskadie...
E57PS-12UPC4-Q_Näherungsschalter, E57P Performance Short Body Serie, 1 Ö, 3-Draht, 10 - 48 V DC, M12 x 1 mm, Sn= 4 mm, nicht bündig, PNP, Edelstahl, Steckverbindung M12 x 1 Spannungsart: DC, Kaskad...
E57PS-18UPC8-C2_Näherungsschalter, E57P Performance Short Body Serie, 1 Ö, 3-Draht, 10 - 48 V DC, M18 x 1 mm, Sn= 8 mm, nicht bündig, PNP, Edelstahl, 2 m Anschlussleitung Spannungsart: DC, Kaskadie...
E57PS-30SNC10-C2_Näherungsschalter, E57P Performance Short Body Serie, 1 Ö, 3-Draht, 10 - 48 V DC, M30 x 1.5 mm, Sn= 10 mm, bündig, NPN, Edelstahl, 2 m Anschlussleitung Spannungsart: DC, Kaskadierb...