Produktpalette: E2E NEXT Series DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V Erfassungsreichweite, max.: 14 mm Gewindemaß - Metrisch: M18 Sensorausgang: PNP / SPST-NO SVHC:...
Näherungsschalter induktiv DCC12M 06/10 AIK-IBSInduktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: quasi bündig Schaltabstand: 0 mm 6 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Analogausgang Span...
Induktiver Sensor NJ8-18GK-NSchaltabstand: 8 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kO)
Zur Verwendung mit = Näherungsschalter SME-8, Näherungsschalter SMT-8 Serie = SEBR Festo MontagesatzDer Festo 40 Montagesatz ist eine Ausrüstung zur Montage von Näherungsschaltern an verschiedenen ...
Induktiver Sensor, M30 x 1,5 mm, Schaltabstand 15 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, AC/DC, 1/2 Steckverbindung, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 25 Hz
Näherungsschalter induktiv DCC 18M 10/10 AIKIBSInduktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: quasi bündig Schaltabstand: 0 mm 10 mm Betriebsspannung: 15 30 V DC Analogausgang Spa...
Produktpalette: E2E Series DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V Erfassungsreichweite, max.: 2 mm Gewindemaß - Metrisch: M8 Sensorausgang: SPST-NO SVHC: No SVHC (20-...
Induktiver Sensor NJ8-18GK-N-150Schaltabstand: 8 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kO)