Dieser OsiSense XS flache (80 x 80 x 26 mm) induktive Näherungssensor hat ein PBT-Gehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 60 mm, Schließer-Funktion und einen 1/2--20 unf-Stecker. Es hat eine Versor...
Induktiver Sensor, M30 x 1,5 / L = 81 mm, Schaltabstand 10 mm bündig einbaubar, Schließer, AC/DC, 2 m PVC-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Schaltfrequenz 25 Hz AC / 50 Hz DC
40410 - BI10-P30SK-Y1X / Induktiver Sensor ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 gemäß IEC 61508 Gewinderohr, M30 x 1,5, Kunststoff, PA12-GF30 DC 2-Draht, nom. 8...
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 80 mm, Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar, Schließer, DC PNP, 6 m PVC-Kabel, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Schaltfrequenz 300 Hz