Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform mit 6,5mm Durchmesser. Länge 42mm, Edelstahl, Schaltabstand Sn 1,5mm, Spannungsversorgung 12-24V DC, M8 Steckverbinder
Induktiver Sensor, M12 x 1 / L = 70 mm, Schaltabstand 7 mm nicht bündig einbaubar, Schließer, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 68, IP 69K, (COP), 3-Leiter, Umgebungstemperatur 0...100 °C, Schaltfreq...
Induktiver Sensor, M30 x 1,5 / L = 81 mm, Schaltabstand 15 mm nicht bündig einbaubar, Schließer, AC/DC, 10 m PVC-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Schaltfrequenz 25 Hz AC / 5...
Induktiver Sensor, M12 x 1 / L = 70 mm, Schaltabstand 4 mm bündig einbaubar, Schließer, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 68, IP 69K, 3-Leiter, Umgebungstemperatur 0...100 °C, Schaltfrequenz 700 Hz
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 80 mm, Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar, Öffner, AC/DC, 2 m PVC-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Schaltfrequenz 25 Hz AC / 50 Hz DC
Gehäuseausführung = Zylinderförmig Ausgangstyp = PNP Erfassungsbereich = 4 mm Versorgungsspannung = 10 → 30 V Länge = 43mm Der Omron Sensor der Serie E2C hat eine zylindrische Form, die mit einem v...
Induktiver Sensor, M12 x 1 / L = 50 mm, Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar, Schließer, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 68, IP 69K, (COP), 3-Leiter, Umgebungstemperatur 0...100 °C, Schaltfreq...
Induktiver Sensor, M30 x 1,5 / L = 81 mm, Schaltabstand 10 mm bündig einbaubar, Schließer, AC/DC, 2 m PVC-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Schaltfrequenz 25 Hz AC / 50 Hz DC