Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter induktiv 1S/1Ö, 4L 10-48V DC E52Q-DL25UAD01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-51777816
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     135808
EAN/GTIN:
     4015081326013
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Näherungsschalter induktiv 1S/1Ö, 4L 10-48V DC E52Q-DL25UAD01

Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Sortiment: E52 Cube Serie, Beschreibung: Gehäuseadapter, Anschluss: 4-Draht, Bauform (äußere Abmessungen): 40 x 40 x 40 mm, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 10 - 48 V DC, Bemessungsschaltabstand: Sn= 25 mm, Einbauart: nicht bündig, Schaltart: NPN, PNP, Steckverbindung M12 x 1, Kontakte Ö = Öffner: 1 Ö, Kontakte S = Schließer: 1 S, Material: Zink/Kunststoff, Schutzart: IP67, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-2
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
40 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
25 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 79,30*
€ 96,35*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 78,80*
€ 96,45*
Frei Haus
ab € 82,23*
€ 100,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,46*
€ 104,75*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 86,43*
€ 104,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,97*
€ 111,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
136284 CSDR4A4CY2210
ab € 18,86*
Zubehör
Eaton
136282
ab € 13,84*
Zubehör
Eaton
136271
ab € 14,80*
Zubehör
Eaton
136316
ab € 26,79*
Zubehör
Eaton
136291
ab € 26,94*
Zubehör
Eaton
136315
ab € 31,89*
Zubehör
Eaton
136283
ab € 32,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.