Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 8 mm bündig einbaubar; Schließer; DC PNP; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltf...
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 46 mm, Schaltabstand 8 mm bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP/NPN, M12 Steckverbindung, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 ?C, Schaltfrequenz 300 Hz
Kapazitiver Sensor CBN7-F46-E2Schaltabstand: 7 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 46 mm, Schaltabstand 8 mm bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, M8 Steckverbindung, IP 67, (in geschraubtem Zustand), 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 ?C, Scha...
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 40 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC PNP; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; ...
Kapazit.-Näherungsschalter 8mm, nicht bündig KNS M12KM 8N G3-B3Kapazitiver Näherungsschalter Funktionsprinzip: Kapazitiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 8 mm Betriebsspannung: 18 30 V DC Sch...