40153 - NI10-M18-Y1X-H1141 / Induktiver Sensor ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 gemäß IEC 61508 Gewinderohr, M18 x 1, Messing verchromt DC 2-Draht, nom. 8,2...
Induktiver Sensor NJ10-22-NSchaltabstand: 10 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kO)
Sensortechnik = Induktiv Gehäuseausführung = Zylinderförmig Ausgangstyp = PNP Erfassungsbereich = 14 mm Anschlusstyp = Stecker Versorgungsspannung = 36 V Die Serie Carlo Gavazzi ICB ist eine komple...
Schaltabstand: 15 mm, Einbau: bündig, Ausgangstyp: Digital-Stromausgang, Betriebsspannung: 9 ... 30 V DC Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Schaltabstand: 15 mm, Ausführung des ele...
Induktiver Sensor NCN4-12GK35-N0Schaltabstand: 4 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kO)
Sensortechnik = Induktiv Gehäuseausführung = Zylinderförmig Ausgangstyp = PNP Erfassungsbereich = 4 mm Anschlusstyp = Kabel Versorgungsspannung = 30 V Die Serie Carlo Gavazzi ICS08 ist die optimale...
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 46 mm, Schaltabstand 5 mm bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 68, (Coolant), 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 ?C, Schaltfrequenz 400 Hz
Induktiver Sensor NJ10-22-N-G-5MSchaltabstand: 10 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kO)