Produktpalette: E2E Series DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V Erfassungsreichweite, max.: 3 mm Gewindemaß - Metrisch: M12 Sensorausgang: SPST-NO SVHC: No SVHC (20...
Bestückungssensor Pick-to-Light PTL110SFF #3807527Pick-to-Light, Bestückungssensor, max. Reichweite 200 mm, Leitungslänge 0.15 m, Schutzart IP54, 150 mm langes Kabel (geschirmt) mit 4-poligem Steck...
Induktiver Sensor IL5010Induktiver Sensor 40 x 8 x 8 mm Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar Öffner DC PNP 2 m PUR-Kabel IP 65 3-Leiter Umgebungstemperatur -25...70 °C Schaltfrequenz 2000 Hz
15784 - NI20NF-CP40-VN4X2 / Induktiver Sensor mit selektivem Verhalten quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 9 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT-GF30-V0 DC 4-Draht, 10...65 VDC, Wechs...