Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,ind.,120x80,Klemm. DC,pnp,no,sn=50mm,nb ID5026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,ind.,120x80,Klemm. DC,pnp,no,sn=50mm,nb ID5026
Sensor,ind.,120x80,Klemm. DC,pnp,no,sn=50mm,nb ID5026
Artikel-Nr.:
     3517A-85258523
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     ID5026
EAN/GTIN:
     4021179081504

Sensor,ind.,120x80,Klemm. DC,pnp,no,sn=50mm,nb ID5026

Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand: 50 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse: PPE
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
80 mm
Länge des Sensors:
120 mm
Schaltabstand:
50 mm
Gehäusebauform:
Quader
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
250 mA
Versorgungsspannung:
10..36 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10..36 V
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 174,75*
€ 200,28*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 175,45*
€ 201,16*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 183,59*
€ 209,70*
Frei Haus
ab € 185,63*
€ 211,41*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 179,19*
€ 224,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,12*
€ 266,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,54*
€ 266,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,31*
€ 246,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,94*
€ 241,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,19*
€ 213,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.