Übersicht
"Näherungssensor" Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
IFM IS5005 Induktiver Sensor DC PNP S (8 Angebote) Induktiver Sensor Quaderformig Kunststoff mit Anschlussleitung Schaltabstand 2 mm [b] bundig einbaubar Elektrische Ausfuhrung DC PNP Ausgangsfunktion Schlie?er Betriebsspannung [V] 10...36 DC Strom...
ab € 54,86* pro Stück
Microchip Technology
MTCH101T-I/OT
ab € 0,404* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K70RPT2GRCQ (3 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K70RPT2GRCQPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Kapazitiver Taster der zweiten Generation, Hohe Unempfindlichkeit gegenüber Falschbetätigung durch S...
ab € 171,85* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light PVD225Q (5 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light PVD225QPick-to-Light, Bestückungssensor, Lichtgitter, 8 Strahliges System mit 28,6 mm Strahlabstand, Überwachungsfeldhöhe 240 mm, Reichweite bis zu 2 m mit Reflektor...
ab € 496,75* pro Stück
Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 1kHz 30V 3mm IP67 Stecker, M8 DW-AS (1 Angebot) Induktiver Sensor, Typ=DW-AS-503-C8, Alternative (Alias)=320 120 007, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Brei...
ab € 61,42* pro Stück
ab € 9,45* pro Stück
ab € 158,82* pro Stück
ab € 59,05* pro Stück
Induktiver Sensor (1 Angebot) Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Standard-Sensoren, Nicht-Sicherheitsbezogen
Pepperl+Fuchs
3RG4022-0AF04-PF
ab € 108,00* pro Stück
ab € 58,96* pro Stück
Induktiver Sensor NCB5-18GM40-N0-5M (8 Angebote) Induktiver Sensor NCB5-18GM40-N0-5MSchaltabstand: 5 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kO)
ab € 74,61* pro Stück
ab € 68,69* pro Stück
IFM IL5018 Induktiver Sensor DC PNP O (9 Angebote) Induktiver Sensor, 40 x 8 x 8 mm, Schaltabstand 2 mm bundig einbaubar, Offner, DC PNP, 3 m PUR-Kabel, IP 65, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 ?C, Schaltfrequenz 2000 Hz
ab € 56,25* pro Stück
ab € 4,58* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light PVA300P6 (4 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light PVA300P6Pick-to-Light, Bestückungssensor, Lichtgitter Kit, Überwachungsfeldhöhe L2: 300 mm, 13 strahliges System mit 25 mm Strahlabstand, Betriebsspannung 12 30 VDC,...
ab € 1.017,64* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Näherungssensor
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.