Induktiver Sensor, Ø 34 / L = 82 mm, Schaltabstand 20 mm nicht bündig einbaubar, Schließer, AC/DC, 10 m PVC-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Schaltfrequenz 25 Hz AC / 50 Hz DC
1070036 - BIM-EM12E-Y1X / Magnetfeld-Sensor Magnetinduktiver Näherungssensor ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 gemäß IEC 61508 Gewinderohr, M12 x 1, Edelstah...
Näherungsschalter E57 1S Global Serie 10-30V E57-12GE08-DDBNäherungsschalter, Induktive Sensoren, Sortiment: E57 Global Serie, Anschluss: 2-Draht, Bauform (äußere Abmessungen): M12 x 1 mm, Bemessun...
Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Standard-Sensoren, Nicht-Sicherheitsbezogen Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeises...