Induktiver Sensor M18 x 1 Sn = 8 mm [b] Schließer DC PNP/NPN Baulänge: 70 mm 2-/3-Leiter Schutzart: IP68/IP69K Temperaturbereich: 0...100 °C M12-Steckverbindung ECOLAB-zertifiziert
Induktiver Kplus Sensor M30 x 1,5 Sn = 10 mm [b] Schließer DC PNP Schutzart: IP68 Temperaturbereich: -25...70 °C Korrekturfaktor 1 auf alle Metalle M12-Steckverbindung
Induktiver Kplus Sensor M30 x 1,5 Sn = 22 mm [nb] Schließer DC PNP Schutzart: IP68 Temperaturbereich: -25...70 °C Korrekturfaktor 1 auf alle Metalle M12-Steckverbindung
Dieser OsiSense XS zylindrische (M12-Gewinde) induktive Näherungssensor verfügt über ein PPS-Messfläche und ein vernickeltes Messinggehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 4 mm, Schließer-Funktion ...