Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 42 mm; Schaltabstand 5 mm bündig einbaubar; Schließer; DC PNP/NPN; 2 m PVC-Kabel; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 720 Hz
OsiSense XU. Zubehör für Sensor, XUK-S-Befestigungswinkel, Edelstahl. Tandemmodus Gekoppelte Laufkrane im selben Bereich eines industriellen Standorts können zum Transport von langen oder schweren ...
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC PNP/NPN; M12 Steckverbindung; IP 68; ('Coolant'); 2-Leiter; Umgebungstemperatur...
Induktiver Sensor NJ5-30GK-S1N-15MSchaltabstand: 5 mm, Einbau: bündig in ST37 / 1.0037, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: NAMUR mit Sicherheitsfunktion, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kO)
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 62 mm, Schaltabstand 12 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, 10 m PVC-Kabel, IP 68, IP 69K, (COP), 3-Leiter, Umgebungstemperatur 0...100 ?C, Schaltfrequenz...