Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XT530B1PAL2 Näherungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XT530B1PAL2 Näherungssensor
Schneider Electric XT530B1PAL2 Näherungssensor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114217720
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XT530B1PAL2
EAN/GTIN:
     3389110000412
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
200 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
270 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-25 - 70 %
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,78*
€ 175,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,95*
€ 173,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,30*
€ 144,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 113,71*
€ 135,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.