Induktiver Sensor NJ5-11-N-G-5MSchaltabstand: 5 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kO)
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 70 mm, Schaltabstand 5 mm bundig einbaubar, Schlie?er, AC/DC, 1/2 Steckverbindung, IP 68, IP 69K, (COP), 2-Leiter, Umgebungstemperatur 0...100 ?C, Schaltfrequenz 25...
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 40 mm; Schaltabstand 8 mm bündig einbaubar; Öffner; DC PNP/NPN; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schalt...
Gehäuseausführung = Zylinderförmig Ausgangstyp = NO Erfassungsbereich = 1,5 mm Versorgungsspannung = 12 → 24 V Der Omron Sensor der Serie E2EC hat eine Abschirmung mit vorverdrahtetem Sensor mit 2-...