Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor M18 x 1 DC PNP Sc hliesser Kontakte vergolde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3806456
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IGT224
EAN/GTIN:
     4021179102544
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M18 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 5 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 10 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: V4A (316L) aktive Fläche: LCP
Weitere Informationen:
Hersteller:
ifm electronic GmbH
Produkt Typ:
IGT224
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.