Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 70 mm, Schaltabstand 8 mm bündig einbaubar, Schließer, DC PNP/NPN, M12 Steckverbindung, IP 67, IP 69K, 2-Leiter,3-Leiter, Umgebungstemperatur -40...85 °C, Schaltfre...
1627216 - BI20U-CK40-VP4X2-H1141 / Induktiver Sensor quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 5 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT-GF30-V0, Eck-LEDs mit hoher Leuchtkraft, optimale Sicht ...
Induktiver Sensor, M12 x 1 mm, Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar, Schließer, DC PNP, 2 m PUR / PVC-Kabel, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...100 °C, Schaltfrequenz 1300 Hz
1625920 - Ni75U-Q80WD-VP6X2-H1141 / Induktiver Sensor für harte Umgebungsbedingungen quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche oben, Kunststoff, PPS-GF30 DC 4-Draht, 10...30 VDC, Wechsler, PNP-Ausgan...
Induktiver Sensor NJ4-12GK-N-35MSchaltabstand: 4 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kO)
Induktiver Sensor, M12 x 1 / L = 71 mm, Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar, Schließer / Öffner, (wählbar), DC PNP/NPN, 2 m PUR / PVC-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, ...