Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor NCN3-F25-N4-V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktiver Sensor NCN3-F25-N4-V1
Induktiver Sensor NCN3-F25-N4-V1
Artikel-Nr.:
     3517A-51849643
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     70133027
EAN/GTIN:
     4050143454457
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Induktiver Sensor NCN3-F25-N4-V1

Schaltabstand: 3 mm, Einbau: bündig aufbaubar, Schaltfunktion: 2 x Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kO)
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
52 mm
Höhe des Sensors:
20 mm
Länge des Sensors:
52 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
3 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,31*
€ 121,88*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 103,22*
€ 121,90*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 103,09*
€ 122,67*
Frei Haus
ab € 108,03*
€ 127,74*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 108,87*
€ 129,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,53*
€ 132,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.