OsiSense XS ? Induktive Näherungsschalter Standard- und erhöhter Schaltabstand für Wechsel- oder Gleichspannung, runde Bauform. XS6-induktiver Näherungsschalter. Abmessungen M18 x 62 mm, Anschluss ...
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 80 mm, Schaltabstand 5 mm bündig einbaubar, Öffner, AC/DC, 10 m PVC-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Schaltfrequenz 25 Hz AC / 50 Hz DC
Induktiver Sensor NJ15-30GK-N-20MSchaltabstand: 15 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kO)
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 80 mm, Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar, Schließer, AC/DC, 2 m PVC-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -20...60 °C, Schaltfrequenz 25 Hz AC / 50 Hz DC