Dieser OsiSense XS zylindrische (M12-Gewinde) induktive Näherungssensor verfügt über ein PPS-Messfläche und ein vernickeltes Messinggehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 4 mm, Schließer-Funktion ...
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 70 mm, Schaltabstand 12 mm nicht bündig einbaubar, Öffner, DC PNP/NPN, M12 Steckverbindung, IP 67, IP 69K, 2-Leiter,3-Leiter, Umgebungstemperatur -40...85 °C, Schal...
1627233 - BI20U-CK40-AP6X2-H1141 / Induktiver Sensor quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 5 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT-GF30-V0, Eck-LEDs mit hoher Leuchtkraft, optimale Sicht ...
Induktiver Sensor NCN4-12GK35-N0Schaltabstand: 4 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kO)
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 70 mm, Schaltabstand 12 mm nicht bündig einbaubar, Schließer, DC PNP/NPN, M12 Steckverbindung, IP 67, IP 69K, 2-Leiter,3-Leiter, Umgebungstemperatur -40...85 °C, Sc...
1627232 - BI20U-CP40-AP6X2 / Induktiver Sensor quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 9 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT-GF30-V0, Eck-LEDs mit hoher Leuchtkraft, optimale Sicht auf Be...
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 70 mm, Schaltabstand 8 mm bündig einbaubar, Schließer, DC PNP/NPN, M12 Steckverbindung, IP 68, IP 69K, 2-Leiter,3-Leiter, Umgebungstemperatur 0...100 °C, Schaltfreq...
1627245 - BI20U-QV40-AP6X2-H1141 / Induktiver Sensor quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 5 Richtungen werkzeuglos positionierbar, Kunststoff, PBT-GF30-V0, Eck-LEDs mit hoher Leuchtkraft, opt...