Bestückungssensor Pick-to-Light K70RPT2GREQPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Kapazitiver Taster der zweiten Generation, Hohe Unempfindlichkeit gegenüber Falschbetätigung durch S...
Bestückungssensor Pick-to-Light PTL110SFF100LQPS150Pick-to-Light, Bestückungssensor, max. Reichweite 100 mm, Leitungslänge 0.15 m, Schutzart IP54, 150 mm langes Kabel (geschirmt) mit 4-poligem Stec...
Bestückungssensor Pick-to-Light PTL110S-T-QPS150Pick-to-Light, Bestückungssensor, Leitungslänge 0.15 m, Schutzart IP54, 150 mm langes Kabel (geschirmt) mit 4-poligem Steckverbinder, M12x1, Betriebs...
13440 - BI15-CP40-FZ3X2/S100 / Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 9 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT-GF30-V0, Eck-LEDs mit hohe...
Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Standard-Sensoren, Nicht-Sicherheitsbezogen Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeises...
Induktiver Sensor NBN40-U2K-N0Schaltabstand: 40 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kO)
Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand: 5,5 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, 2 x Schließer,...
13441 - NI20-CP40-FZ3X2/S100 / Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 9 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT-GF30-V0, Eck-LEDs mit hohe...
Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Standard-Sensoren, Nicht-Sicherheitsbezogen Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeises...