Induktiver Sensor, 40 x 12 x 26 mm, Schaltabstand 3 mm teilbundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, M8 Steckverbindung, IP 65, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -20...80 ?C, Schaltfrequenz 1200 Hz
Induktiver Sensor IF7100Induktiver Sensor M12 x 1 / L = 60 mm Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar Schließer DC PNP M12 Steckverbindung IP 67 3-Leiter Umgebungstemperatur -25...70 °C Schaltfrequenz ...
Induktiver Näherungssensor 20mm, quasi bündig DCC 50 VH 20 NSK/180Induktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: quasi bündig Schaltabstand: 20 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Sch...
Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Standard-Sensoren, Nicht-Sicherheitsbezogen Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeises...
Induktiver Sensor IN511AInduktiver Sensor 40 x 12 x 26 mm Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar Schließer DC PNP 10 m PVC-Kabel IP 67 3-Leiter Umgebungstemperatur -20...60 °C Schaltfrequenz 130...
Induktiver Näherungssensor 22mm, quasi bündig DCCK 30 M 22 PSKIBSLInduktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: quasi bündig Schaltabstand: 22 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Sch...