Bestückungssensor Pick-to-Light PTL110S-L-QPS150Pick-to-Light, Bestückungssensor, Leitungslänge 0.15 m, Schutzart IP54, 150 mm langes Kabel (geschirmt) mit 4-poligem Steckverbinder, M12x1, Betriebs...
Bestückungssensor Pick-to-Light K70DXN2T2GRYQPPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster mit integriertem Funkmodul, Leitungslänge 0.15 m, Schutzart IP67, 150 mm langes Kabel mit 4-polige...
ifm Electronic Kapazitiver Näherungsschalter KT5014 KT5014 PNP (Ø x H) 97 mm x 11 mm Handtaster Berührungsloses Schalten ohne mechanischen Druck Ohne Abdeckring LEDs zur visuellen Rückmeldung Ölres...
Induktiver Sensor, ? 34 / L = 82 mm, Schaltabstand 20 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, 2 m PVC-Kabel, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 60 Hz
Bestückungssensor Pick-to-Light K50RNT2GREQPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Kapazitiver Taster der zweiten Generation, Hohe Unempfindlichkeit gegenüber Falschbetätigung durch S...