Induktiver Sensor, ? 34 / L = 95 mm, Schaltabstand 20 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er / Offner, (wahlbar), DC PNP/NPN, M12 Steckverbindung, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 ?C, Sc...
Induktiver Sensor, 40 x 26 x 26 mm, Schaltabstand 4 mm nicht bundig einbaubar, 2 x Schlie?er, DC PNP, 10 m PVC-Kabel, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 1300 Hz
Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Standard-Sensoren, Nicht-Sicherheitsbezogen Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeises...
ifm Electronic Kapazitiver Näherungsschalter KT5114 KT5114 M22 PNP (Ø x H) 29 mm x 31 mm Handtaster KT51, Bauform M22 Berührungsloses Schalten ohne mechanischen Druck Verschleiß- und wartungsfrei E...
Induktiver Sensor, 120 x 80 x 30 mm, Schaltabstand 50 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, 6 m PVC-Kabel, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 100 Hz