10233 - BI10-P30-Y1/S100 / Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich ATEX Kategorie II 2 G. Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20 bei Temperaturen bis +70°C, SIL2 gemäß IEC 61508 G...
Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Standard-Sensoren, Nicht-Sicherheitsbezogen Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeises...
Induktiver Sensor, ? 20 / L = 77 mm, Schaltabstand 10 mm nicht bundig einbaubar, Offner, AC/DC, 6 m PVC-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 25 Hz AC / 70 Hz DC
Produktpalette: Type EI Series DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V Erfassungsreichweite, max.: 15 mm DC-Versorgungsspannung, max.: 40 V Gewindemaß - Metrisch: - Sensorausgang: PNP SVHC: No SVHC (08-...
Induktiver Sensor; 33 x 60 x 119 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; 2 x Öffner; DC; Klemmleiste im Anschlussraum:...2,5 mm²; IP 65; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Sch...