| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-TUR000000035 Herst.-Nr.: 10233 EAN/GTIN: 4047101062267 |
| |
|
| | |
| 10233 - BI10-P30-Y1/S100 / Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich ATEX Kategorie II 2 G. Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20 bei Temperaturen bis +70°C, SIL2 gemäß IEC 61508 Gewinderohr, M30 x 1,5, Kunststoff, PA12-GF30 DC 2-Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gemäß DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Kabelanschluss Kabellänge 2 m für Temperaturen bis +100°C Bemessungsschaltabstand: 10 mm, bündig |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 65,01* | € 80,19* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 67,82* | € 82,88* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 69,08* | € 84,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,02* | € 84,47* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 70,08* | € 86,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|