Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Induktiver Näherungsschalter M18 bündig PNP DW-AS-703-M18-002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155878-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     320-420-228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Contrinex Induktiver Näherungsschalter M18 bündig PNP DW-AS-703-M18-002

Induktiver Ganzmetallsensor + Faktor 1

Sehr großer Schaltabstand auf Stahl (3-fach). Annähernd derselbe große Schaltabstand (3-fach) auch auf Aluminium, Messing usw. Gehäuse aus einem Stück (Edelstahl), aktive Fläche inklusive, dadurch extrem robust und hervorragend dicht.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Ausgänge (Sensoren): PNP · Baugröße (Sensoren): M18 · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Einbauart (Sensoren): bündig · Gehäusematerial: Edelstahl · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Länge: 63.5 mm · Produktabmessung, Ø: 18 mm · Schalt-Frequenz: 200 Hz · Schaltabstand (max.): 10 mm · Schutzart: IP68,IP67 · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
M18
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 18 mm x 63.5 mm
Produktabmessung, Ø:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
63.5 mm
Marke:
Contrinex
Schutzart:
IP68 | IP67
Baugröße (Sensoren):
M18
Gehäusematerial:
Edelstahl
Anschluss (Sensoren):
M12|ツ| 4 polig
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Einbauart (Sensoren):
bündig
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
DW-AS-703-M18-002
Schaltabstand (max.):
10 mm
Schalt-Frequenz:
200 Hz
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Schalt-Frequenz (Details):
<Max/> 200 Hz
Typ:
DW-AS-703-M18-002
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Induktiver Näherungsschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,99*
€ 90,61*
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 69,26*
€ 90,62*
6 Tage
43
Frei Haus
ab € 129,10*
€ 163,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
09-3432-00-04
ab € 8,02*
Sonstiges
Binder
99-0524-14-04
ab € 9,32*
Sonstiges
Contrinex
606 000 009
ab € 8,49*
Sonstiges
Lumberg Automation
11356-1
ab € 11,21*
Sonstiges
Lumberg Automation
11441-1
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.