Induktiver Sensor IFR204Induktiver Sensor M12 x 1 / L = 40 mm Schaltabstand 4 mm bündig einbaubar Schließer DC PNP/NPN 3 m PVC-Kabel IP 67 2-Leiter Umgebungstemperatur -25...70 °C Schaltfrequenz 75 Hz
Induktiver Sensor, ? 20 / L = 72 mm, Schaltabstand 10 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 65, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 300 Hz
1040010 - NI40-CP80-Y1/S97 / Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 gemäß IEC 61508 quaderförmig, Höhe 41 mm, ...