Bei der Lagerung von Arznei- oder Lebensmitteln ist stets darauf zu achten, dass die Lagertemperatur bestimmte Grenzwerte nicht überschreitet. Mit dem Mini-Datenlogger für Temperatur testo 174T kön...
Dieser OsiSense XS flache (40 x 40 x 40 x 15 mm) induktive Näherungssensor hat ein PBT-Gehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 25 mm, Öffner-Funktion PNP-Ausgang und einen M8-Stecker. Es hat eine V...
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstand 5 mm bündig einbaubar; Schließer; AC/DC; 2 m PVC-Kabel; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 25 Hz AC / 50 Hz DC
Kapazitiver Sensor; 120 x 80 x 30 mm; Schaltabstand 60 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; AC/DC; 2 m PVC-Kabel; IP 65; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 10 Hz AC / 10 Hz DC
Induktiver Sensor quaderförmig Sn = 50 mm [b] Schließer DC PNP Baulänge: 40 mm Baugröße: 92 x 80 mm Schaltfrequenz: 70 Hz Schutzart: IP67 M12-Steckverbindung Inkl. Verschlussstopfen