| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30136995 Herst.-Nr.: E2BM12KS02WPB12MOMI EAN/GTIN: 4548583549197 |
| | |
|
| | |
| Induktiver Sensor, Typ=E2BM12KS02WPB12MOMI, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=17 mm, Erfassungsreichweite max.=2 mm, Höhe=17 mm, Laststrom=200 mA, Länge=47 mm, Schaltfrequenz=1.5 kHz, Stromverbrauch=10 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=10 %, Wiederholgenauigkeit (mm)=-999, Anschlussart=Kabel, 2 m, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.), Bauform=M12, Gehäusematerial=Messing, Montageart=Bündige Montage, Schutzart=IP67, Serien=E2B |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,47* | € 18,03* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,01* | € 18,83* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,58* | € 23,51* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 19,45* | € 28,05* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,88* | € 48,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|